Beli pompa air 12 volt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  5. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  8. MAXON Pump Submersible Sewage Dirty Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    MAXON Pump Submersible Sewage Dirty Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Power (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Voltage (V): 220
    • Head (m): 9
    • Pipe Diameter (inch): 2 / 3
    • Dimensions (mm): 510x255x193
    • Flow (m³/hour): 13
  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  10. AS ONE Pump Air DC Suction-Discharge Convertible (Pompa Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Pump Air DC Suction-Discharge Convertible (Pompa Udara)
    Deskripsi:
    Specification: - Discharge and suction combined, RoHS compliant products.
    atribut:
    • Power Supply Voltage: DC 24V
    • Connection Diameter: ø 5.5 hose end
    • Material: Chloroprene PBT resin
    • Current: 60mA (no load)
    • Maximum Vacuum Achievement: '-26.6kPa (-200mmHg Below)
    • Maximum Delivery: 1.5L/min or higher
    • Dimensions: 31x74x23.5mm
    • Maximum Pressure: 26.6kPa or more (200mmHg or more)
  11. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  13. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
Daftar Harga pompa air 12 volt Terbaru October 2026
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
MAXON Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp2.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
MAXON Pump Submersible Sewage Dirty Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)